品番 : EA781BN-11
品名 : φ50mm/26.4N マグネットホルダー
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | MGH-50 |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 2.7kgf(26.4N) | マグネットサイズ | φ50mm |
| 磁束密度 | 120mT | 材質 | 本体:ナイロン 磁石:フェライト磁石 |
| 面ファスナーサイズ | 幅:約16mm×長さ:200mm | 重量 | 107g |
| 面ファスナーで簡単に保持できるマグネットホルダー | |||
| ・車庫や車のエンジンルームなどを照らすハンドライトの固定に ・かさばる延長コードなどの固定に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/17 17:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1603ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
