品番 : EA781DE-95
品名 : 276mm アームマグネットバンド
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DR-95 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に | 全長 | 276mm |
| 幅 | 22mm | 厚み | 4mm |
| 重量 | 35g | 材質 | TPR+ネオジム磁石 |
| カラー | グリーン | ||
| 男女兼用のフリーサイズ | |||
| ネジや釘を手首に保持できるマグネットバンド | |||
| 本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。 | |||
| キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。 | |||
| 水洗いできるので衛生的。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1602ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
マグバンド~PV
