詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-10

品名 : 41mm/φ28mm カラビナフック(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 台座:ネオジウム磁石(N35)
カラビナ:アルミニウム(クロムメッキ仕上げ)
口幅 5mm
台座サイズ φ28×14mm フックサイズ 41×12mm
フック線径 4mm 耐荷重 20kg
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 14:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA781GM-21
  • 品番

    EA781GM-21

  • コメント

    耐荷重17kg/ベースφ25mm/鉄カラビナ

EA781GM-22
  • 品番

    EA781GM-22

  • コメント

    耐荷重32kg/ベースφ36mm/鉄カラビナ

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ネオジウム磁石の特性
  • S(口幅):5mm\nL・A(フックサイズ):41×12mm\nD(線径):4mm

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top