詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-110

品名 : 50x38mm マグネットホルダー(カーエアコン吹出口用)

仕様

サイズ φ38×50mm 材質 フェライト磁石、プラスチック
重量 58g
本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。
※この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません。
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2459ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top