詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-21

品名 : 25x18x32mm マグネットフック

仕様

耐荷重 2.3kg 幅 25mm
高さ 32mm 厚み 18mm
口幅 9mm 材質 ネオジウム磁石(N35)
重量 20g(1個) 入数 2個
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
裏側に滑り止めパッドが付いています。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/04 18:53現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1817ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏側に滑り止めパッド付き(オレンジ部分)
  • ネオジウム磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top