詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-31

品名 : 25x48mm マグネットクリップ(2個)

仕様

耐荷重 1.4kg 高さ 48mm
厚み 19mm 口幅 25mm
材質 フェライト磁石 入数 2個
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 15:39現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1816ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top