詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-52

品名 : 14x14x17mm 押しピン型マグネット(10個)

仕様

耐荷重 227g/個 サイズ 14×14×17(H)mm
材質 本体:プラスチック
マグネット部:ネオジウム磁石(N35)
カラー 青、赤
入数 10個(青×5個、赤×5個)
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
メモや写真などを留めておくのに便利です。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/10/18 23:19現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1816ページ

代替品

EA781GB-51
  • 品番

    EA781GB-51

  • コメント

    違い:本体形状

ウェブカタログ画像
  • ネオジウム磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top