詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-6

品名 : φ57x12mm マグネットフック

仕様

耐荷重 11kg 面サイズ φ57mm
厚み 12mm 口幅 20mm
全長 107mm ボルトサイズ 3/16”
フック部線径 約5mm 材質 本体:スチール(硬質プラスチックコーティング)
フック:スチール
マグネット:フェライト磁石
重量 154g
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
フック部はリバーシブルです。
フック部は360°回転します。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ
ウェブカタログ画像
  • ※フック部はリバーシブルです。\n
  • フェライト磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top