品番 : EA781GB-81
品名 : 45x13x4mm バッジホルダー(マグネット式/2個)
仕様
| サイズ | 45×13×4(D)mm | 材質 | ホルダー:ネオジウム磁石(N35)、ゴム プレート:スチール |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2セット | ||
| ネオジウム磁石付きホルダーとスチールプレート(裏面粘着付き)セット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 衣服を傷めずにバッジや名札を付けられます。 | |||
| クロムメッキ加工 | |||
| バッジや名札の裏にプレートを貼り付け後、服の胸ポケットなどの取付箇所をホルダーとプレートで挟み込むようにして取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/23 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1811ページ | ||||
