詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-17

品名 : φ127x762mm/9kg ハンドマグネット

仕様

吸着能力 9kg 吸着面サイズ φ127mm
全長 762mm 材質 シャフト:アルミ、プラスチック
磁石:フェライト磁石
重量 1.27kg
磁力解除レバー付き
手の届かないところにある物体をかがむことなく拾うのに最適です。
軽量アルミハンドルと強力フェライト磁石で釘やボルト、金属片をしっかり吸着します。
握りやすいハンドルを引っ張るだけで、集めた金属片を解除できます。
追加説明
カタログ価格

6,010 (税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/02/13 19:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0344ページ 1735ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top