品番 : EA781GC-51
品名 : ピン型マグネット(5組)
仕様
| サイズ | ディスク部:φ19×0.5mm マグネット部:φ4×10mm |
硬化時間 | 24時間(ディスク接着後) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤 マグネット部:ネオジウム磁石(N35) |
重量 | 13g |
| 入数 | 5個 | ||
| 裏面に粘着剤付き | |||
| 滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 | |||
| 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 | |||
| ※壁紙や剥離した表面には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/02 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
