品番 : EA790AF-111
品名 : DC8V トランシーバー用充電器
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | BC-180 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC8V | 充電電流 | 150mA |
| 充電時間 | 約5時間30分 | 充電温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 対応機種 | IC-4120(EA790AF-6B~8B) IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4188D(EA790AF-19) IC-4100 IC-4100D |
||
| 一口タイプ充電器(ACアダプター付き) | |||
| アイコム製の特定小電力トランシーバーを1台充電できます。 | |||
| 安全機能として充電制御ICを搭載 | |||
| 自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し、充電を開始する再充電機能 | |||
| ※適合機種(トランシーバー)は、下記【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1949ページ 1951ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
| 本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
| 本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
| 本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

