品番 : EA790AF-113A
品名 : トランシーバー用バッテリーパック
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | BP-258 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 3.7V | 電流容量(min) | 750mAh |
| 電流容量(typical) | 790mAh | 対応機種 | IC-4120(EA790AF-6B~8B) IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4188D(EA790AF-19) IC-4100 IC-4100D |
| アイコム製の特定小電力トランシーバーに装着可能な、リチウムイオンバッテリーパック | |||
| ※適合機種(トランシーバー)は、下記【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
| 本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
| 本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
| 本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
ウェブカタログ画像
拡大
