詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790AF-16E

品名 : DC6V 2口充電器用ACアダプター(トランシーバー専用)

仕様

メーカー アイコム(ICOM) 型番 BC-186
出力電圧 DC6V 出力電流 2A
DCプラグ口径 外径:φ4.0mm
内径:φ1.7mm
対応充電器 BC-200(EA790AF-16M/P)
対応トランシーバー IC-4400
IC-4400L
IC-4310(旧EA790AG-61A)
IC-4310L(旧EA790AG-66A)
IC-4300
IC-4300L
IC-4350(EA790AF-16A)
IC-4350L
2口充電器用ACアダプター
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1949ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top