品番 : EA790AF-61A
品名 : トランシーバー用タイピンマイクロホン
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | HM-177L |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 約1m | 重量 | 約30g |
| コネクター形状 | 2ピンL型コネクター | ||
| イヤホンはダイナミックインナーイヤータイプ | |||
| PTTスイッチを装備 | |||
| マイクケース部に装着用クリップを装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
| 本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
| 本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
| 本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
ウェブカタログ画像
拡大
