品番 : EA790AF-64A
品名 : DC8V トランシーバー用2口充電器(連結型)
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | BC-181 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC8V | 充電電流 | 150mA |
| 充電時間 | 約5時間30分 | 充電温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 対応機種 | IC-4120(EA790AF-6B~8B) IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4188D(EA790AF-19) IC-4100 IC-4100D |
注意事項 | 別途専用アダプターが必要です。 アダプター:BC-181(EA790AF-63) |
| 5台連結により10台分の充電が可能 | |||
| 安全機能として充電制御ICを搭載 | |||
| ※適合機種は、下記【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA790AF-63 : DC8V 2口充電器用ACアダプター(トランシーバー専用) |
| 本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
| 本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
| 本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
| 本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
ウェブカタログ画像
拡大
