品番 : EA790AF-71A
品名 : イヤーフック型ヘッドセット
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | HS-94 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 800mm | コネクター形状 | φ2.5mm |
| コストパフォーマンスに優れた耳掛けタイプ | |||
| 左右どちらの耳にも装着可能 | |||
| ※トランシーバーEA790AF-6B~8B、EA790AF-19を使用する場合は、スイッチユニット(EA790AF-75)をお買い求め下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA790AF-75 : PTT/VOX スイッチユニット |
| 関連商品 | EA790AF-75A : PTT/VOX スイッチユニット |
| 本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
| 本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
| 本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
| 本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
ウェブカタログ画像
拡大
