品番 : EA790AK-31
品名 : 5W デジタルトランシーバー(要登録)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
免許・資格不要(登録申請必要) | |||
申請書は同梱されています。 | |||
交互通話(単信)専用 | |||
他社デジタル簡易登録局と通話が可能です。 | |||
5Wと高出力だから多階層のビル内でも使用可能です。 | |||
IPX7相当の防浸ボディとねじ止め式防水アクセサリポート採用。 | |||
通話時の頭切れを防ぐPTTビープ機能採用。 | |||
無線機の設定状態を分かりやすく表示する液晶ディスプレーは 大型のドット方式で、わかりやすい日本語表示です。 |
|||
最大6台の無線機を1つのコンセントで使える連結充電器に対応します。 | |||
チャンネル数 | 30ch | 送信出力 | 5W/2W/1Wの切替式 |
---|---|---|---|
通話距離目安 | 河原のような障害物がないところでは4km程度 | ||
ミドルサイズのアンテナが標準付属。 | |||
材質 | 外観:ポリカーボネート、 内部:電子部品 |
電源 | リチウムイオンバッテリー (7.4V 1500mAh) |
充電時間 | 3.5時間 | 連続使用時間 | 約8時間 |
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | 本体サイズ | 56.9(W)×98.5(H)×43.5(D)mm |
アンテナ長 | 100mm | 重量 | 約280g(バッテリー装着時) |
付属品 | 申請書類、リチウムイオンバッテリー、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、充電スタンド、ACアダプター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 21:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA790AK-15M : イヤホンマイク |
メイン画像
拡大
.jpg)