品番 : EA790AZ-10A
品名 : イヤホンマイク
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | EME-652CA |
|---|---|---|---|
| マイクエレメント | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイク | プラグ形状 | 2ピン(音声信号:Φ3.5 mmモノラル、マイク信号:Φ2.5mm ステレオ) |
| コード長 | マイクコード:約85cm イヤホンコード:約46㎝ |
サイズ | 約15(W)×11(D)×31(H)mm |
| 重量 | 30g(ケーブル・クリップ含む) | 付属品 | ・ケーブル ・クリップ ・イヤピース×3個 |
| 【対応機種】EA790AH-1C、EA790AH-2C、EA790AH-3C、旧EA790AK-10A、旧EA790AK-13 | |||
| 小型化を最優先した、一般仕様のカナル型イヤホンマイク | |||
| PTTロックを省いて小型化。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。 | |||
| 全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1949ページ 1951ページ | ||||
