品番 : EA790MN
品名 : 車載用トランシーバーセット(同時通話型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | ・EA790MN-1(トランシーバー) ・EA790MN-2(スタンドマイク) ・旧EA790MN-3(外部スピーカー) |
||
|---|---|---|---|
| 免許・資格不要 | |||
| 同時通話27ch | |||
| 送信出力 | 10mW/1mW切替 | 電源 | DC12/24V |
| サイズ | トランシーバー:132.6(W)×106(D)×45.6(H)mm (突起物、アンテナ含まず) |
重量 | トランシーバー:540g |
| EA790MC、EA790MH、EA790MR-10と 通話互換があります。 EA790MN-1同士の通話もできますので、 クレーンの共吊り作業などにも活躍します。 |
|||
| タワークレーンやフォークリフトに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
97,500 円(税抜)/ 107,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
