品番 : EA791A-46A
品名 : 29.5x13.2x50mm 活動量計(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型式 | EW-NK32-A |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | ユーザー登録範囲 | 年齢:6~99才、 性別:男/女、 身長:100~200cm、 体重:10~200kg、 歩幅:30~120cm |
| 測定・表示 | 消費カロリー:最大9,999kcal (総消費/活動消費)、 歩数:最大99,999歩、 歩行距離:最大99.9km、 脂肪燃焼量:最大999.9g、 目標設定:最大4.0kg(減量最大入力)、 目標達成度:最大999%、 達成までのアドバイス: 最大999分(アドバイスの歩行時間)、 区間計測: 最大9,999kcal(活動消費カロリー)、 歩数:最大99,999歩、 時間:最大24時間(1440分)、 メモリー:最大30日間(区間計測時は30回) |
防水 | IPX5/IPX7※ |
| 電源 | CR2032×1個 | サイズ | 50(W)×13.2(D)×29.5(H)mm |
| 重量 | 20g(電池含む) | ※ | IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5L/分の水を 3分以上注水する条件であらゆる 方向から噴流を当てても、活動量計 としての性能を保ちます。 IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの 水槽に活動量計本体を静かに沈め、 約30分間水底に放置しても、内部に 浸水せず、活動量計としての性能を 保ちます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

