詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-143

品名 : デジタルタイマー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 TM-28LS
設定範囲 カウントダウン・アップ:1秒~99分59秒 機能 カウントダウン・アップ、
アラーム、リピート、時計(24時間制)
電源 単4電池×1本(付属) サイズ 92(W)×17(D)×82(H)mm
重量 82g(電池含む) 音量 約70dB
電池寿命 約1年(1日1回15秒アラームを鳴らした場合) 材質 ABS樹脂
マグネット、スタンド、ストラップ穴付
アラーム時、「音」「光」「音+光」の3パターン切替
アラーム音を5種類から選択できます。複数台ご利用時、アラーム音の聞き分けが容易にできます。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/04/30 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1989ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top