品番 : EA798C-151
品名 : 10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5709TL |
|---|---|---|---|
| 設定範囲 | 10秒~99分50秒 | 機能 | カウントダウン・アップ、メモリー(8ステップ) |
| 防水機能 | IPX7相当 | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| サイズ | 68(W)×16(D)×68(H)mm | 重量 | 約60g(電池含む) |
| 表示範囲 | 00:00~99:59 | 電池寿命 | 約1年(1日1回アラーム使用) |
| 材質 | 本体、電池フタ:ABS 表示部透明プレート:アクリル |
アラーム時間 | 約30秒間/約5秒間 |
| ブザー音量 | 65dB(距離15cm) | オートパワーオフ | 省電力モード:15分間(タイマーが作動していないとき) |
| タイマー機能 | カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) | 動作温湿度範囲 | 0~40℃、85%RH以下 |
| 保存温湿度範囲 | 0~60℃、95%RH以下 | 付属品 | 電池(モニター用)、取扱説明書 |
| 製造ラインの工程作業時間管理、プレゼンテーションの時間管理などに | |||
| 最大8ステップまでのタイマーの設定を記憶し、順番に動作することが可能 | |||
| 100分タイマー | |||
| 赤色LEDと音でアラームをお知らせ | |||
| ストラップ穴、つるし穴、マグネット付(ストラップは付属しません) | |||
| ステップタイマー機能 1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能です。 例えば、タイマー1とタイマー2の時間を設定してスタートすると、タイマー1→タイマー2の順番で自動的にカウントダウンします。 |
|||
| インターバルタイマー機能(自動くり返し) タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定をすることができます。 くり返し回数は1から999回または無限回の設定ができます。さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。 ※各ステップの繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
