詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-161

品名 : 57x 33x 73mm デジタルタイマー

1台で同時に4つまで時間計測が可能です

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 TMR-71S-7JH
設定範囲 1秒~99時間59分59秒 機能 【ストップウォッチ】
最大計測時間:99時間59分59秒
計測単位:1秒
【タイマー】
4本
最大セット:99時間59分59秒
計測単位:1秒
【精度】
時計精度:平均月差±30秒
【時刻表示】
(時・分・秒)
【その他機能】
12/24時間制表示切替
電源 LR44×1個(付属) 電池寿命 約1年
サイズ 本体サイズ:73(W)×19(D)×60(H)mm
スタンド使用時:73(W)×33(D)×57(H)mm
重量 60g
材質 樹脂(ケース) ケース材質 樹脂
風防 樹脂 カラー ホワイト
クオーツ
マグネット・スタンド付
4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。
タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。
冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
スポーツシーンで活躍します。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/17 10:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1990ページ
ウェブカタログ画像
  • テニス、ランニング、ゴルフなど幅広いスポーツシーンで活躍。快適でアクティブなスポーツライフをサポート。\n\n

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top