品番 : EA798C-171
品名 : 70x70x25mm デジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8381 |
|---|---|---|---|
| 設定範囲 | 1秒~99分59秒 | 測定範囲 | 温度計:0~50℃ 湿度計:20~95%RH |
| 精度 | 温度計:±1℃(0~40℃) 湿度計:±5%RH(40~75%RH) |
機能 | 温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート |
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | サイズ | 70(W)×25(D)×70(H)mm |
| 重量 | 65g | 材質 | ABS樹脂、ガラス |
| アラーム | 約1分間の電子ブザー音と約10秒間の液晶バックライト | 音量 | 約75dB |
| 温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 | |||
| 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 | |||
| 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY | |||
| タイマーとして使っていないときは温湿度表示で環境チェック | |||
| マグネット付なので冷蔵庫に貼り付けて、お料理のお供にも。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動的にストップ。カウントダウンが終了時にセットした時間に戻るリピート機能付きなので無駄な手間が省けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/17 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
