品番 : EA798C-1AA
品名 : 77x81x16mm タイマー(デジタル)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | TM-11LS |
|---|---|---|---|
| 設定範囲 | カウントダウン:10秒~99分50秒 カウントアップ:1秒~99分59秒 |
機能 | カウントダウン・アップ、アラーム、リピート |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 77(W)×16(D)×81(H)mm |
| 重量 | 50g(電池含む) | 付属品 | 吊り下げ用ひも、取扱説明書 |
| 電池寿命 | 約1年 | 材質 | ABS樹脂 |
| 音量 | 約75dB | ||
| マグネット付 | |||
| アラーム時、「音」「光」「音+光」の3パターン切替 | |||
| 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 | |||
| アラーム設定時間になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) | |||
| 設定した時間を再度表示するリピート機能付 | |||
| 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 | |||
| 上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/17 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
