品番 : EA798C-1C
品名 : マルチタイマー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | TM-30 |
|---|---|---|---|
| 設定範囲 | 1秒~99分99秒 | 機能 | カウントダウン・アップ・リピート |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 48(W)×16(D)×98(H)mm |
| 重量 | 50g | 付属品 | 吊り下げ用ひも、取扱説明書 |
| 電池寿命 | 約1年 | 材質 | ABS樹脂 |
| 音量 | 約80dB | ||
| アラーム切替式(音・光・振動) | |||
| マグネット付 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
