詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-20

品名 : 1/ 100秒 ストップウォッチ

フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切り替えが可能

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 HS-3C-8AJH
最大計時 9時間59分59秒 機能  1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
電源 CR2025×1個 電池寿命 約3年
サイズ 62×64×17mm 重量 45g
ケース材質 樹脂 風防 樹脂
手軽で使いやすいシンプル設計のストップウオッチ。
※操作音が鳴らない仕様となっております。
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 04:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1949ページ
ウェブカタログ画像
  • テニス、ランニング、ゴルフなど幅広いスポーツシーンで活躍。快適でアクティブなスポーツライフをサポート。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top