詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-52

品名 : デジタルタイマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 899
最大カウント時間 9時間99分99秒 最小カウント時間 1秒
電源 単4電池×1本(付属) サイズ 76×27×64(H)mm
重量 約70g(電池含む) アラーム音圧レベル 約85dB
機能 カウントダウン・アップ、時計表示
マグネット付
時計機能付き
カウントアップ機能付き
平面に置いた時に角度がつく形状のテンキータイマー
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/22 22:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA798C-61A
  • 品番

    EA798C-61A

  • コメント

    変更点:設定範囲、防水性能追加

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top