品番 : EA798C-68
品名 : 1/ 100秒 ストップウォッチ
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RDA69-008 |
|---|---|---|---|
| 最大計時 | 9時間59分59秒 | 最小計時 | 1/100秒 |
| 機能 | 時計、一時停止、アラーム、カレンダー、単純計時、積算計時、カウントダウンタイマー、ラップ・スプリットタイム、ペースカウント、ストローク測定、10時間連続計時、時刻表示機能(12/24時間切換式)、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示、操作音ON/OFF選択可 | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| サイズ | 68(W)×23(D)×92(H)mm | 重量 | 83.5g |
| カラー | グレー | 材質 | 枠:プラスチック |
| 電池寿命 | 約2年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| ソーラー電源ストップウオッチ(防滴タイプ) | |||
| 文字板照明バックライト付 | |||
| クオーツ式時計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
代替品
![]() |
|

