詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-7

品名 : 1/ 100秒 ストップウォッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 HS-6-2JH
最大計時 9時間59分59秒
1/100秒計測、10時間計
通常計測、積算計測
1、2位同時計測
材質 ABS樹脂 電源 CR2025×1個
サイズ 60×67×22mm 重量 48g
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top