品番 : EA798C-70
品名 : 60x66x30mm エコキーパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | EC-03 |
---|---|---|---|
測定項目 | 使用時間、1時間当り電気料金、累計電気料金、瞬時電力、積算電力量、CO_2排出量 | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
容量 | 15A以下(1500W 以下) | 測定範囲 | 5~1500W |
分解能 | 1W | 測定精度 | ±10%以内 (力率1の電気機器接続時) ±10%+3digit (力率1、正弦波の電気機器接続時) |
サイズ | 60(W)×33.5(D)×69(H)mm | 重量 | 90g |
消費電力 | 0.5W以下 | 電気料金換算レート | 1kWh=22円(固定) |
使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
材質 | PC/ABS樹脂(混合) | ||
家電製品単体の消費電力を確認する場合に効果的です。 | |||
コンセントと電気製品の間に挟む差し込むだけで、使用電力状況や使用電気料金の目安などを簡単に確認できます | |||
電気製品を使用しない時に本製品自体の消費電力をOFFにする電源スイッチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|