品番 : EA798C-83A
品名 : 65x55x13mm タイマー(デジタル)
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | MT603H |
|---|---|---|---|
| 最大カウント時間 | 99分 | 最小カウント時間 | 1分 |
| 電源 | LR44×1個(付属) | サイズ | 66×55×13mm |
| 重量 | 25g | 材質 | プラスチック枠(薄青) デジタル表示部前面:プラスチック |
| 電池寿命 | 約1年間 | デジタル文字高 | 最大7mm |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| クオーツ | |||
| 電子音…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| アラームオートストップ機能(約16秒間) | |||
| ポーズ機能 | |||
| リピート機能 | |||
| ひも・磁石付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/22 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YF-2 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池 |
