品番 : EA798C-86
品名 : 25x82x12.5mm タイマー(デジタル・赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5712RE |
---|---|---|---|
カラー | レッド | 設定範囲 | 最小1秒/最大99分59秒 |
機能 | オートパワーオフ、 カウントアップ・ダウン、リピート |
アラームセット時間 | 最大99分99秒、最小1秒 |
カウントアップ計測時間 | 最大99分59秒、最小1秒 | アラーム時間 | ブザー音:約60秒間 音量:約60dB(距離10cm) |
オートパワーオフ | 約10分 | サイズ | 56(W)×12.5(D)×82(H)mm |
重量 | 54g(電池含む) | 電源 | LR44×2個(付属) |
材質 | 本体:ABS樹脂 表面パネル:ステンレスSUS430 |
表示形式 | 分:秒 |
常温時精度 | ±20秒/日 | 電池寿命 | 約1年 |
使用温湿度範囲 | 0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -10℃~50℃、85%RH以下(結露しないこと) |
付属品 | マグネット、卓上スタンド付 | ||
100分タイマー | |||
大型液晶表示なので読みやすい | |||
くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき | |||
マグネットおよび卓上スタンドつき |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/29 22:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|