詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-91A

品名 : 83x70x29mm タイマー(デジタル)

仕様

計測範囲 99分59秒 機能 カウントアップ、カウントダウン
電池 単4電池×1本(テスト用付属) サイズ 83(W)×29(D)×70(H)mm
フック穴 5×5mm(三角形) 重量 75g
マグネット、スタンド、壁掛け穴付
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/18 02:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1948ページ
メイン画像

資料

SDS英語
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top