品番 : EA798CA-122
品名 : 173x260x 91mm [電波]掛・置兼用時計
太陽電池とリチウム電池を組み合わせたハイブリッド電源により、電池寿命約5年の長寿命化を実現した掛置兼用の電波時計です
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IDS-160J-8JF |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | サイズ | 260(W)×91(D)×173(H)mm |
| 重量 | 590g | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防 | 樹脂 | 電源 | CR123A×1個(付属) |
| 電池寿命 | 約5年 | 湿度計測機能 | 計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(0~40℃) |
| 温度計測機能 | 計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃) | ||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン | |||
| 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
| 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) | |||
| 12/24時間制表示切替 | |||
| カレンダー:月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
| 本体一体型自立スタンド付 | |||
| 「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載。 | |||
| 温度と湿度の状況から「カビ・ダニ注意」「熱中症注意」など、室内の状態を4つのアイコンでわかりやすくお知らせし、健康管理やお部屋の快適な環境づくりに役立ちます。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
