品番 : EA798CA-130
品名 : φ360mm [電波]掛時計
オフィスや教室に、面倒な時刻合わせの手順を軽減する、大型サイズの電波時計です。
任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音を搭載。
任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音を搭載。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IC-2100J-9JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ360×54mm | 重量(g) | 160 |
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 風防材質 | ガラス |
| フレーム材質 | 樹脂 | 電源 | 単2電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| 電波受信機能 | |||
| プラスチック枠 | |||
| ステップ秒針 | |||
| 大型サイズの電波クロックです。 | |||
| 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。 | |||
| 任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイム(一般の学校法人等で流れるチャイム音「キーンコーンカーンコーン」)を採用。 | |||
| LCD画面に表示するデュアルタイムや、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 | |||
| デュアルタイム表示 (時差設定で海外都市の日付時刻を表示可) |
|||
| カレンダー: 月・日・曜日表示、フルオートカレンダー |
|||
| 精度: 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 |
|||
| アラーム: 時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付) |
|||
| 電波受信インジケーター: 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) |
|||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
