品番 : EA798CA-144
品名 : 90x 84x 55mm 置時計
二本足タイプの小型目覚ましクロックです
電子音アラームやスヌーズ機能など便利な機能を搭載しています
電子音アラームやスヌーズ機能など便利な機能を搭載しています
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | TQ-149-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 84(W)×55(D)×90(H)mm | 重量 | 110g |
| ケース材質 | 樹脂 | 風防 | 樹脂 |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| クオーツ | |||
| 電子音アラーム(4段階で変化) | |||
| 止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す) | |||
| マイクロライト付 | |||
| 精度:平均月差:±30秒 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
