品番 : EA798CA-77A
品名 : 91x117x 68mm [電波]置時計(デジタル)
高輝度なLEDライト、快適度インジケーター搭載
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | DQD-710J-8JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 117(W)×71(D)×88(H)mm | 重量 | 230g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防 | 樹脂 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | センサー機能 | 湿度計測機能(計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)) |
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 生活環境お知らせ機能:快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ) | |||
| 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) | |||
| 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
| 止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き (約5分おき最大7回繰り返す) |
|||
| フルオートカレンダー | |||
| 12/24時間制表示切替 | |||
| ダブル電子音アラーム(デイリーアラーム×2本、5段階で変化)報音する日を毎日・平日・土日の中から設定可能 | |||
| ブルーLEDライト(残照機能付き) | |||
| 見やすい大型液晶表示にダブルアラーム機能を始め、実用的な機能を搭載した目覚まし電波時計です。 | |||
| ダブル電子音アラーム機能は一度に2つの時刻アラームをセットできるので、アラーム1を目覚めの時刻に、アラーム2を通勤や通学時の家を出る時刻などのように2つの予定時刻を組み合わせてセット・報知することができます。 | |||
| アラームの鳴る曜日を毎日・平日のみ・土日のみの3つから選択できるので、アラーム1を平日の通勤や通学のための起床時間に、アラーム2を土日の休みの日のための起床時間などのように曜日を振り分けてセットすることも可能です。 | |||
| 温度/湿度計やその値から不快指数計算を基にした快適度表示機能なども搭載しています。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
