品番 : EA798CA-91A
品名 : 146x125x 92mm [電波]置時計
内蔵タイプのアラームは止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | TTM-160NJ-8JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 125(W)×93(D)×146(H)mm | 重量 | 475g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防 | 樹脂 | 電源 | 単2アルカリ電池×2本(付属) ※時計にあらかじめセットされている電池は、 時計の機能や性能をチェックするためのテスト用電池です。 |
| 電池寿命 | 約1年 | 湿度計測機能 | 最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃) |
| 温度計測機能 | 最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃) | ||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| アナログ・デジタル兼用表示 | |||
| 秒針停止機能(アラームON時) | |||
| 電波受信マーク表示 (電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) |
|||
| 電波受信インジケーター (電波受信状態をレベル表示) |
|||
| 止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大7回繰り返す) | |||
| 電子音アラーム(5段階で変化) | |||
| カレンダー:月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
| LEDライト(残照機能、夜見えライト機能※1付き) ※1 アラーム(スヌーズ)をON にした状態で自動点灯スイッチを[入]にするとアラーム設定時刻の8時間前から夜見えライトを開始 |
|||
| アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。 | |||
| ライトは高輝度なLEDを使用したリングライトで、液晶表示部分も全体が均一に光る面発光タイプのLEDバックライトになっています。 | |||
| アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
