品番 : EA798CB-74
品名 : φ350mm [電波]掛時計・ソーラー電源
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4MY815-019 |
---|---|---|---|
電波受信機能 | |||
電波受信ON/OFF機能 | |||
周波数 | 40/60kHz自動選局 | ||
明るさテスト機能付 | |||
電源 | ソーラー電池+補助電池:3032×1個 | サイズ | φ350×51mm |
重量 | 1.6kg | 材質 | 枠:PS樹脂、風防:ガラス |
石膏ボード対応壁掛金具付き | |||
明るさテスト機能付き。その場の明るさがご使用に適しているかを確認できます。 | |||
充電切れ予告機能 | |||
ユニバーサルデザインフォント使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2012ページ |