品番 : EA798CB-90
品名 : 環境目安表示付 [電波]掛時計
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4FY620-006 |
---|---|---|---|
周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 機能 | 環境目安表示、ライト、 カレンダー、温・湿度表示 |
電源 | 単2電池×4本(別売) | サイズ | φ361×60mm |
環境目安表示機能付 | 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であることを「警告音やLEDの点滅」、「注意項目」でお知らせします。 | ||
電波受信機能 | |||
木枠 | |||
ステップ秒針(暗時停止機能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2012ページ |