品番 : EA798CB-91
品名 : 環境目安表示付 [電波]掛時計
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4FY618-019 |
---|---|---|---|
周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 機能 | 環境目安表示、カレンダー、温・湿度表示 |
電源 | 単3電池×2本(別売) | サイズ | φ275×50mm |
環境目安表示機能付 | 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であることを「警告音やLEDの点滅」、「注意項目」でお知らせします。 | ||
電波受信機能 | |||
プラスチック枠 | |||
ステップ秒針(暗時停止機能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 03:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2013ページ |