品番 : EA798CC-101
品名 : φ450mm [衛星電波]掛時計
オフィス向け衛星電波クロック
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | GP201W |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単1電池×3本(付属) ※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。 |
サイズ | φ450×78mm |
| 重量 | 4kg | 材質 | 金属枠(ステンレス・白塗装) 前面:ガラス |
| 電池寿命 | 約5年 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 衛星電波受信機能 | |||
| 衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離) | |||
| 金属枠…時計本体の素材に金属を使用しています | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 電池切れ予告機能…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| 時差修正機能(海外でご使用の場合) | |||
| 防湿・防塵型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,000 円(税抜)/ 124,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
代替品
![]() |
|

