詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-126

品名 : 527x450x 78mm[電波]屋外用掛時計 ソーラー電源

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 SF211S
周波数 40kHz/60kHz自動選局 電源 ソーラー電池(配線工事不要)
サイズ 450(W)×78(D)×527(H)mm 重量 3.3kg
材質 枠:金属(ステンレス)
前面:飛散防止ガラス
電波受信機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・可動式アンテナつき)
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
屋外・防雨仕様
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ほこり、水滴などが入らない構造です。
ソーラー(光発電セル、充電池)
・光発電セル(太陽電池)
・充電池(コイン型リチウム二次電池)
・一日あたり4時間以上5,000ルクスの光を受ければ、充電量を減らさずに動き続けます
※直射日光で充電するソーラーバッテリーを搭載していますので、屋内の設置には適しません。
電波の受信について
・設置する際、電波の受信が可能かどうか確認できるLEDライトがついています。
・時計上部のアンテナを動かして、最良の受信ポジションを選ぶことができます。
※強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する場所では使えません。
追加説明
カタログ価格

98,000 円(税抜)/ 107,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1942ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top