品番 : EA798CC-92
品名 : φ381mm [防湿・防塵]掛時計
オフィスや学校に
防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KH406S |
|---|---|---|---|
| 電源 | CR2477×1個(付属) | サイズ | φ381×40mm |
| 重量 | 1.2kg | 材質 | 金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 前面:ガラス |
| 電池寿命 | 約5年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| クオーツ | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 防湿・防塵型(水まわりで使用できます。防水時計ではないので、浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1942ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-16 : (CR2477) 3V コイン電池(リチウム) |
