詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-93

品名 : φ444mm [防湿・防塵]掛時計

オフィスや学校に
防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KH407S
電源 CR2477×1個(付属) 風防材質 ガラス
サイズ φ444×44mm フレーム材質 金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ
重量 1.7kg 電池寿命 約5年間
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
クオーツ
スイープセコンド(毎秒スタート)…秒針が連続してなめらかに動きます
防湿・防塵型(水まわりで使用できます。防水時計ではないので、浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません。)
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 04:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1942ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top