詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-94

品名 : φ350mm 掛時計

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 KH409S
電源 CR2477×1個(付属) サイズ φ350×37mm
重量 970g 材質 金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ
前面:ガラス
電池寿命 約5年間 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
クオーツ
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
金属枠…時計本体の素材に金属を使用しています
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/21 09:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1942ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top