詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CD-19

品名 : φ360mm [電波]掛時計

オフィスや教室に、面倒な時刻合わせの手間を軽減する、大型サイズの電波時計です。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IQ-2100J-8JF
サイズ φ360×52mm 重量 1200g
周波数 40/60kHz自動選局 ケース材質 樹脂/アルミ枠
風防 ガラス 電源 単3電池×1本(付属)
電池寿命 約1年
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電波受信OFF機能
アルミ枠
ステップ秒針
秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、
明るくなると自動的に動き出します)
大型サイズの電波クロックです。離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

6,230 (税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/12 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top