品番 : EA798CD-7B
品名 : φ350mm [電波]掛時計
生活環境お知らせクロック
2つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。2つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
2つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。2つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | ITM-660NJ-8JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ350×54mm | 重量 | 1700g |
| 周波数 | 40/60kHz 自動選局 | 受信電波 | 長波標準電池JJY |
| 温度計測範囲 | 計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃) | 湿度計測範囲 | 計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃) |
| 材質 | フレーム:プラスチック、風防:ガラス | ケース材質 | 樹脂 |
| 本体電源 | 単3電池×2本(付属) | 常時点灯ライト電源 | 単2電池×3本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| 自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛電波時計です。 | |||
| 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 | |||
| また二つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 | |||
| 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 | |||
| 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。 | |||
| 月・日・曜日表示 | |||
| 温度・湿度計測機能 | |||
| フルオートカレンダー | |||
| 秒針停止機能(夜見えライトON時) | |||
| LEDライト(夜見えライト機能付き 明るさ設定(強/弱)) ※ 任意の点灯時間を設定可能 |
|||
| 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) |
|||
| 生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
代替品
![]() |
|

